Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER Schneebesen 24 Drähte Edelstahl 45 cm Schneebesen ++ mit schwarzem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHNEIDER Schneebesen 24 Drähte Edelstahl 45 cm Schneebesen ++ mit schwarzem
SCHNEIDER Schneebesen 24 Drähte Edelstahl 45 cm Schneebesen ++ mit schwarzem
Artikel-Nr.:
     2813-593-940
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     170084
EAN/GTIN:
     4028574299817
Suchbegriffe:
Küchenbesen
Küchenschneebesen
Rührbesen
Schlagbesen

SCHNEIDER Schneebesen 24 Drähte Edelstahl 45 cm
Schneebesen ++ mit schwarzem Kunststoffgriff ++ mit Aufhängeöse ++ Ruten aus Edelstahl ++ hitzebeständig bis 200°C ++ wasserdicht ++ spülmaschinenfest ++ sehr handlich ++ Drahtstärke: 1,6 mm ++ 24 Drähte ++

Weitere Informationen:
Länge:
46 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.21 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 7,95*
€ 10,00*
Lager 2813
51
1
€ 4,95*
ab € 7,87*
€ 11,55*
6 Tage
202
1
€ 17,50*
ab € 10,12*
€ 14,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.