Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelstampfer, 62 cm, Chromnickelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelstampfer, 62 cm, Chromnickelstahl
Kartoffelstampfer, 62 cm, Chromnickelstahl
Artikel-Nr.:
     9185-146.989
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1517641
EAN/GTIN:
     4044925008549
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffelstampfer 64cm
kartoffel stampfer
Kartoffelstampfer, 62 cm, Chromnickelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 24,28*
Lager 9185
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,19*
€ 24,42*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.