Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl.
Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl.
Artikel-Nr.:
     2813-463-253
Hersteller:
     WAS Germany
Herst.-Nr.:
     1517641-1628
EAN/GTIN:
     4044925008549
Suchbegriffe:
Kartoffel-Stampfer
Kartoffelstampfer
kartoffelstampfer 64cm
kartoffel stampfer

Kartoffelstampfer. Chromnickelstahl.


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Länge:
64 cm
Gewicht:
0.47 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 18,27*
€ 24,23*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,11*
€ 24,31*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.