Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER mozart - Kaffeekanne Komplett 0.30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER mozart - Kaffeekanne Komplett 0.30 l
BAUSCHER mozart - Kaffeekanne Komplett 0.30 l
Artikel-Nr.:
     9185-137.200
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000657413013000000
EAN/GTIN:
     4025068019173
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l
BAUSCHER mozart - Kaffeekanne Komplett 0.30 l
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,13*
€ 22,17*
Lager 9185
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,69*
€ 22,78*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 117,16002*
€ 146,91*
Preise: Lager 9185
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 136,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9185
Versand: Lager 9185
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,20*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9185
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauscher
000657413212000000
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.