Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAUSCHER mozart Kaffeekanne Komplett 0.30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BAUSCHER mozart Kaffeekanne Komplett 0.30 l
BAUSCHER mozart Kaffeekanne Komplett 0.30 l
Artikel-Nr.:
     2813-402-1501
Hersteller:
     Bauscher
Herst.-Nr.:
     000657413013000000
EAN/GTIN:
     4025068019173
Suchbegriffe:
Cafetiere
Kaffee-Kanne
Kaffeekanne
kaffeekanne 0,3 l

BAUSCHER mozart Kaffeekanne Komplett 0.30 l


Weitere Informationen:
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.42 kg
Volumen:
0.30 Liter
Weitere Suchbegriffe: cafetiere
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,85*
€ 21,93*
19 Tage
unbekannt
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 22,72*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 117,11004*
€ 147,84*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 131,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauscher
000657413212000000
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.