Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Toner TN328BK 6.000Seiten schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/338/a006338g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/338/a006338g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/511/a014511e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-101214090
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     TN328BK
EAN/GTIN:
     4977766679428
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Brother Toner Originalzubehör TN-328BK ca. 6.000 Seiten schwarz
Weitere Informationen:
Verwendung für Druckertyp:
DCP-9270CDN, HL-4570CDW, -4570CDWT, MFC-9970CDW
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung der Verbrauchsmittelgruppe:
TN-328BK
max. Anzahl der Druckseiten:
ca. 6.000 Seiten
Deckungsgrad:
5
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toner
Kapazität geprüft gemäß:
ISO/IEC 19798
Ausführung der Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -9270 CDN; HL -4500 Series; HL -4570 CDW; HL -4570 CDWT; MFC -9970 CDW
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 70,61*
€ 91,71*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 73,44*
€ 91,79*
€ 4,00*
ab € 75,95*
€ 94,70*
Frei Haus
ab € 75,91*
€ 94,78*
€ 4,95*
ab € 75,56*
€ 97,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,88*
€ 106,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 86,36*
€ 102,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,35*
€ 92,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
TN328C
ab € 134,09*
Ähnlich
Brother
TN328M
ab € 133,12*
Ähnlich
Brother
TN328Y
ab € 139,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.