Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 914-70110307 Herst.-Nr.: 8286B006 EAN/GTIN: 8714574630793 |
| |
|
| | |
| 8286B006 Blister+10x15Fotos
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma IP 2800 Series; Pixma IP 2820; Pixma IP 2850; Pixma MG 2400 Series; Pixma MG 2440; Pixma MG 2450; Pixma MG 2455; Pixma MG 2500 Series; Pixma MG 2540; Pixma MG 2550; Pixma MG 2550 s; Pixma MG 2555; Pixma MG 2555 S; Pixma MG 2900 Series; Pixma MG 2940; Pixma MG 2950; Pixma MG 2950 S; Pixma MG 3000 Series; Pixma MG 3050; Pixma MG 3050 Series; Pixma MG 3051; Pixma MG 3052; Pixma MG 3053; Pixma MX 490 Series; Pixma MX 494; Pixma MX 495; Pixma MX 495 white; Pixma TR 4500 Series; Pixma TR 4540; Pixma TR 4541; Pixma TR 4550; Pixma TR 4551; Pixma TR 4600 Series; Pixma TR 4640; Pixma TR 4650; Pixma TR 4651; Pixma TR 4750; Pixma TS 205; Pixma TS 302; Pixma TS 304; Pixma TS 305; Pixma TS 3100 Series; Pixma TS 3150; Pixma TS 3151; Pixma TS 3152; Pixma TS 3300 Series; Pixma TS 3350; Pixma TS 3350 Series; Pixma TS 3351; Pixma TS 3352; Pixma TS 3355; Pixma TS 3400 Series; Pixma TS 3440; Pixma TS 3450; Pixma TS 3450 Series; Pixma TS 3451; Pixma TS 3452 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, canon druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone für canon, druckerpatrone canon canon |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 7,50* | ab € 39,24* | € 52,01* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Satz | € 3,51* | ab € 40,71* | € 54,36* | | | | Lager 914 | | | | | | pro Satz | € 3,90* | ab € 40,82* | € 54,48* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 41,16* | € 54,62* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,50* | ab € 41,10* | € 54,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 914 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 914 | | Versand: Lager 914 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 914 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|