Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tinte für Lexmark Color Jetprinter Z 819 /817/ 717/ 645/ 640/ 617/ 614/ 612/ Z 819/ 817/ 717/ 645/ 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     914-38130006
Hersteller:
     Compatech
Herst.-Nr.:
     10N0026
EAN/GTIN:
     4250497101780
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
color mit 16ml Kapazität, verwendetes Leergut '10N0026'
Weitere Informationen:
Farbe:
color

Kompatible Geräte:
Lexmark:
I 3; X 1100 Series; X 1110; X 1130; X 1140; X 1150; X 1155; X 1160; X 1170; X 1180; X 1185; X 1190; X 1195; X 1196; X 1200 Series; X 1240; X 1250; X 1270; X 1280; X 1290; X 2200 Series; X 2225; X 2230; X 2250; X 72; X 74; X 75 M; X 75 PrintTrio; Z 13; Z 23; Z 23 E; Z 24; Z 25; Z 25 L; Z 33; Z 34; Z 35; Z 503; Z 510; Z 510 Series; Z 511; Z 512; Z 514; Z 515; Z 516; Z 517; Z 52O; Z 600 Series; Z 601; Z 602; Z 603; Z 605; Z 610 Series; Z 611; Z 612; Z 614; Z 615; Z 617; Z 640; Z 640 Series; Z 645; Z 717
Compaq:
IJ 650
Hitachi:
Priusjet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.