| |
|
| Artikel-Nr.: 914-38120298 Herst.-Nr.: T7012cyan34,2ml,ca.3.400Seiten EAN/GTIN: 4250497117750 |
| |
|
| | |
| cyan mit 34,2ml Kapazität, ca. 3.400 Seiten, verwendetes Leergut 'T7012 cyan' Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WP-4015 DN; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4020; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4095 DN; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4095 DN BE; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4515 DN; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4525 DNF; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4595 DNF; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4595 DNF BE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, compatech druckerpatrone |
| | |
| |