| |
|
| Artikel-Nr.: 914-38120288 Herst.-Nr.: T0803magenta EAN/GTIN: 4250497116234 |
| |
|
| | |
| magenta mit 13ml Kapazität, verwendetes Leergut 'T0803' Weitere Informationen: | | Farbe: | magenta |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Stylus Photo P 50; Stylus Photo PX 650; Stylus Photo PX 660; Stylus Photo PX 700 W; Stylus Photo PX 710 W; Stylus Photo PX 720 WD; Stylus Photo PX 730 WD; Stylus Photo PX 800 FW; Stylus Photo PX 810 FW; Stylus Photo PX 820 FWD; Stylus Photo PX 830 FWD; Stylus Photo R 265; Stylus Photo R 285; Stylus Photo R 360; Stylus Photo RX 560; Stylus Photo RX 585; Stylus Photo RX 595; Stylus Photo RX 685 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone magenta, druckerpatrone, compatech druckerpatrone |
| | |
| |