| |
|
| Artikel-Nr.: 914-38120207 Herst.-Nr.: T70XXcyan,ca.2.000Seiten EAN/GTIN: 4250497113929 |
| |
|
| | |
| cyan mit 21,3ml Kapazität, ca. 2.000 Seiten, verwendetes Leergut 'T7022, T7032' Weitere Informationen: | | Farbe: | cyan |
Kompatible Geräte: | | Epson: | Workforce Pro WorkForce Pro WP-4015 DN; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4020; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4025 DW; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4095 DN; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4095 DN BE; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4515 DN; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4520; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4525 DNF; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4530; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4533; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4535 DWF; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4540; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4545 DTWF; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4590; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4595 DNF; Workforce Pro WorkForce Pro WP-4595 DNF BE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatrone cyan, druckerpatrone, compatech druckerpatrone |
| | |
| |