| |
|
| Artikel-Nr.: 914-21240011 Herst.-Nr.: MLD4550B EAN/GTIN: 4250497141861 |
| |
|
| | |
| Kapazität ca.20000 Seiten, verwendet 'ML-D4550B' Leergut Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Samsung: | ML -4000 Series; ML -4050; ML -4050 N; ML -4050 ND; ML -4050 NG; ML -4050 Series; ML -4051 N; ML -4055 N; ML -4550; ML -4551; ML -4551 N; ML -4551 ND; ML -4551 NDR; ML -4551 NG; ML -4551 NJ; ML -4551 NR; ML -4551 NRT; ML -4551 Series; ML -4552 N; ML -4555 N |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, compatech toner |
| | |
| |