| |
|
| Artikel-Nr.: 914-21140014 Herst.-Nr.: TN2120 EAN/GTIN: 4250497137109 |
| |
|
| | |
| Kapazität ca.2600 Seiten, verwendet 'TN 2120' Leergut Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz |
Kompatible Geräte: | | Brother: | DCP -7030; DCP -7032; DCP -7040; DCP -7045 N; HL -2140; HL -2150 N; HL -2150 NR; HL -2170 N; HL -2170 Series; HL -2170 W; HL -2170 WR; MFC -7320; MFC -7320 W; MFC -7340; MFC -7440 N; MFC -7440 W; MFC -7840 W | Lenovo: | LJ 2200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, toner für brother schwarz, lasertoner für brother, compatech toner |
| | |
| |