Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rebuilt Trommel für Brother DR-1050, HL 1110/ 1112/ DCP 1510/ 1512/ MFC 1810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     914-21140000
Hersteller:
     Compatech
Herst.-Nr.:
     DR1050
EAN/GTIN:
     4250497136966
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Kapazität ca.10.000 Seiten, verwendet 'DR 1050' Leergut
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Brother:
DCP -1510; DCP -1510 E; DCP -1512; DCP -1512 A; DCP -1512 E; DCP -1512 Series; DCP -1610 Series; DCP -1610 W; DCP -1610 WE; DCP -1610 WVB; DCP -1612 W; DCP -1612 WVB; DCP -1616 NW; DCP -1617 NW; HL -1110; HL -1110 E; HL -1110 R; HL -1110 Series; HL -1112; HL -1112 A; HL -1112 Series; HL -1201; HL -1210 W; HL -1211 W; HL -1212 W; HL -1212 WVB; MFC -1810; MFC -1810 E; MFC -1815; MFC -1910 W; MFC -1911 NW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.