Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC MAXI JOLLY HC MD 50, Multi LED Konverter 50W, 24V, Kontantstrom 1050-2100mA, dimmbar mit Phasenabschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC MAXI JOLLY HC MD 50, Multi LED Konverter 50W, 24V, Kontantstrom 1050-2100mA, dimmbar mit Phasenabschnitt
DC MAXI JOLLY HC MD 50, Multi LED Konverter 50W, 24V, Kontantstrom 1050-2100mA, dimmbar mit Phasenabschnitt
Artikel-Nr.:
     911-TCI-127550
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-127550
EAN/GTIN:
     8010703325418
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber

DC MAXI JOLLY HC MD 50, Multi LED Konverter 50W, 24V, Kontantstrom 1050-2100mA, dimmbar mit Phasenabschnitt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Flickerfrei
  • Startzeit: 10A 200µsec s
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 15,5∕ 8,3∕ 3,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: TCI
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,26 kg
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produktart: Konverter
  • Schutzklasse: 2
  • Konstantstrom: 1050-2100 mA
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: TCI-127550
  • mit Überlastungsschutz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,50*
€ 38,50*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 34,01*
€ 46,73*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,56*
€ 52,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,93*
€ 55,42*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.