Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC JOLLY SLIM, Dimmbarer Multi LED Konverter 32W - Taster / 1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC JOLLY SLIM, Dimmbarer Multi LED Konverter 32W - Taster / 1-10V
DC JOLLY SLIM, Dimmbarer Multi LED Konverter 32W - Taster / 1-10V
Artikel-Nr.:
     911-TCI-123680
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-123680
EAN/GTIN:
     8010703319820
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber

DC JOLLY SLIM, Dimmbarer Multi LED Konverter 32W - Taster / 1-10V

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, mit Lichtschalter
  • Konstantstrom wählbar.
  • Schutzklasse: 2
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Zubehör: Sync Kabel excl
  • Produktart: Konverter
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Gewicht: 0,11 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Marke: TCI
  • Größe: L∕ B∕ H: 23,7∕ 3∕ 2,1 cm
  • Konstantstrom: 350-700 mA
  • Betriebsspannung: 110-240 V
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Artikelnummer: TCI-123680
  • mit Überlastungsschutz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, led treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 33,13*
€ 33,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 27,24*
€ 39,40*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 29,26*
€ 40,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,04*
€ 44,21*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.