Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul ARGENT, 6W, 400lm, 2700K, 24°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Modul ARGENT, 6W, 400lm, 2700K, 24°, dimmbar
LED Modul ARGENT, 6W, 400lm, 2700K, 24°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-SIG-5797501
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-5797501
EAN/GTIN:
     4028085579750
Suchbegriffe:
LED Modul
led module 230v
led modul

LED Modul ARGENT, 6W, 400lm, 2700K, 24°, dimmbar

  • Marke: SIGOR
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 300 mA
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 67000 Std.
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 40 W
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 5∕ 3,7 cm
  • Betriebsspannung: 200-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 24 °
  • Aufwärmzeit (60%): 0,1 s
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 16,08*
€ 23,07*
4 Tage
62
2
€ 6,99*
ab € 20,91*
€ 29,63*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
627475
€ 24,79*
Ähnlich
SIGOR Licht
627476
€ 23,03*
Ähnlich
SIGOR Licht
627477
€ 23,04*
Ähnlich
SIGOR Licht
627479
€ 23,13*
Ähnlich
SIGOR Licht
627480
€ 23,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.