Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 5,5W, 15°, 2700K, 345 lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Modul
LED-Modul
Artikel-Nr.:
     1039H-9019627475
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     627475
EAN/GTIN:
     4028085579712
Suchbegriffe:
LED Modul
led module 230v
led modul
LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 5,5W, 15°, 2700K, 345 lm

zur Umrüstung von Einbauleuchten für PAR16 oder MR16 Leuchtmittel
Direktanschluss 230V mit Zuleitung
dimmbar
hohe Farbwiedergabe Ra90-95
Abmessungen:
H 37, Ø 50
Lebensdauer 50.000 Stunden
Abstrahlwinkel: 15°
Farbtemperatur: 2700K
Lichtstrom: 345 lm

Weitere Suchbegriffe: LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 5, 627475
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 17,21*
€ 24,99*
Lager 1039
30
2
€ 6,99*
ab € 22,40*
€ 31,55*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,545
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,82*
€ 34,296
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,41*
€ 32,618
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,656
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 63,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SIGOR Licht
627476
€ 23,34*
Ähnlich
SIGOR Licht
627477
€ 23,01*
Ähnlich
SIGOR Licht
627478
€ 23,22*
Ähnlich
SIGOR Licht
627479
€ 23,24*
Ähnlich
SIGOR Licht
627480
€ 23,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.