Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Optoelektronik
>
LED-Bauelemente
>
LED Modul
>
Artikel
SIGOR 5797501
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CG6MH-07hz5
Hersteller:
SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
5797501
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Modul
led module 230v
led modul
Weitere Informationen:
ESG-Score:
https://cdn.esg-score.org/europe/rel20250401-1/en/ranking.html?i=MTkyLTMwMi04MjgwYjcwNjAyMzFkODViNDQ0ZDlhNGFmNGMzODFhMDkyZTI1NTc5
... >
Dienstleistungen
>
ESG Score
>
Light Sources
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 23,22*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 5,5W, 15°, 2700K, 345 lm
SIGOR Licht
627475
€ 25,06*
Ähnlich
LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 5,5W, 15°, 3000K, 385 lm
SIGOR Licht
627476
€ 23,27*
Ähnlich
LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 5,5W, 15°, 4000K, 450 lm
SIGOR Licht
627477
€ 23,25*
Ähnlich
LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 5,5W, 24°, 3000K, 380 lm
SIGOR Licht
627479
€ 23,22*
Ähnlich
LED-Modul, PAR/MR16, ARGENT, 5,5W, 24°, 4000K, 470 lm
SIGOR Licht
627480
€ 23,20*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.