Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED Strip VARDAflex 3inONE-60, 5m Rolle, RGB, 24V, Innen, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex. LED Strip VARDAflex 3inONE-60, 5m Rolle, RGB, 24V, Innen, IP20
Flex. LED Strip VARDAflex 3inONE-60, 5m Rolle, RGB, 24V, Innen, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-B86577
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-B86577
EAN/GTIN:
     4012094225777
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex. LED Strip VARDAflex 3inONE-60, 5m Rolle, RGB, 24V, Innen, IP20

  • Selbstklebend
  • Produktart: LED Strip
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,22 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Marke: Rutec
  • Zubehör: Endstück excl
  • Artikelnummer: RU-B86577
  • Kleinster Biegeradius: 15°
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 130,85*
€ 130,85*
€ 5,95*
ab € 113,05*
€ 138,65*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 113,45*
€ 140,02*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 117,37*
€ 144,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,48*
€ 149,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,02*
€ 166,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,87*
€ 155,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,62*
€ 150,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,45*
€ 135,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.