Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED Leiste VARDAflex, 5m Rolle, 24V, Innen, RGB+WW, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex. LED Leiste VARDAflex, 5m Rolle, 24V, Innen, RGB+WW, IP20
Flex. LED Leiste VARDAflex, 5m Rolle, 24V, Innen, RGB+WW, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-86512
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-86512
EAN/GTIN:
     4012094865126
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex. LED Leiste VARDAflex, 5m Rolle, 24V, Innen, RGB+WW, IP20

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Selbstklebend
  • Produktart: LED Strip
  • Farbtemperatur: 3400 | 3600 K
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,2∕ 0,26 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: Rutec
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-86512
  • Kleinster Biegeradius: 20°
  • Zubehör: Endstück incl
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,26*
€ 143,06*
€ 8,50*
ab € 143,94*
€ 143,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 120,80*
€ 147,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 125,02*
€ 151,78*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 129,28*
€ 156,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,97*
€ 164,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,02*
€ 148,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
68490
ab € 1,19*
Zubehör
Rutec Licht
80479
ab € 39,18*
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.