Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI2 Outdoor Dimm-Aktor, 100-277V, 24V-/100W, für VARDAflex, 1 Kanal, 1 Adresse, dynamisch, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI2 Outdoor Dimm-Aktor, 100-277V, 24V-/100W, für VARDAflex, 1 Kanal, 1 Adresse, dynamisch, IP67
DALI2 Outdoor Dimm-Aktor, 100-277V, 24V-/100W, für VARDAflex, 1 Kanal, 1 Adresse, dynamisch, IP67
DALI2 Outdoor Dimm-Aktor, 100-277V, 24V-/100W, für VARDAflex, 1 Kanal, 1 Adresse, dynamisch, IP67
Artikel-Nr.:
     911-RU-85787-V2
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-85787-V2
EAN/GTIN:
     4012094257877
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

DALI2 Outdoor Dimm-Aktor, 100-277V, 24V-/100W, für VARDAflex, 1 Kanal, 1 Adresse, dynamisch, IP67

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 23∕ 8,03∕ 3,35 cm
  • Betriebsspannung: 24 V
  • Marke: Rutec
  • Produktart: DALI Dimmer
  • Nennstrom: 4200 mA
  • Geeignet für Konstantspannung
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP67
  • Leistungsaufnahme: 100 W
  • Material: Metall
  • Artikelnummer: RU-85787-V2
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 117,16*
€ 117,16*
€ 5,95*
ab € 95,83*
€ 119,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,56*
€ 122,69*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 102,27*
€ 126,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 104,75*
€ 130,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,57*
€ 150,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,85*
€ 149,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.