Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 100,8W 4200mA 24V IP67 DALI Dimmung DALI Metallgeh stat 85787-V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B693C16
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     85787-V2
EAN/GTIN:
     4012094257877
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 100,8W 4200mA 24V IP67 DALI Dimmung DALI Metallgeh stat 85787-V2
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
100.8 - 100.8 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
4200 - 4200 mA
Breite:
80.3 mm
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
33.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
230 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
I
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 117,16*
€ 117,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,11*
€ 118,91*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,26*
€ 122,33*
€ 8,50*
ab € 102,19*
€ 126,22*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 105,15*
€ 129,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,91*
€ 141,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,23*
€ 139,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,42*
€ 130,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,11*
€ 114,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.