Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20
Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-79543
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-79543
EAN/GTIN:
     4012094795430
Suchbegriffe:
LED Leisten
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband

Flex. LED Leiste VARDAflex 4inONE-60, 5m, Innen, RGBWW, 3000K, IP20

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Selbstklebend
  • Produktart: LED Strip
  • Marke: Rutec
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,2∕ 0,2 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 2900 | 3200 K
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-79543
  • Zubehör: Endstück incl
  • Kleinster Biegeradius: 30°
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60
Weitere Suchbegriffe: LED-Lichtschnur, led-leisten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 98,50*
€ 98,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,67*
€ 99,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,92*
€ 104,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 85,59*
€ 107,81*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,35*
€ 114,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,81*
€ 128,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.