Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB PLUS, IP20, 2700-6500K, TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB PLUS, IP20, 2700-6500K, TW
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB PLUS, IP20, 2700-6500K, TW
Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB PLUS, IP20, 2700-6500K, TW
Artikel-Nr.:
     911-RU-74369
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-74369
EAN/GTIN:
     4012094743691
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flexibler LED Strip VARDAFLEX COB PLUS, IP20, 2700-6500K, TW

  • Marke: Rutec
  • Farbtemperatur: 2700-6500 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Selbstklebend
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 36000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Größe: L∕ B∕ T: 500∕ 1∕ 0,29 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Endstück excl
  • Artikelnummer: RU-74369
  • Polzahl: 3
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Kleinster Biegeradius: 32
  • Lampenleistung je Meter: 15 W
  • Länge der einzelnen Abschnitte: 62,5
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 512
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 182,81*
€ 182,81*
€ 5,95*
ab € 152,41*
€ 187,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 153,69*
€ 188,88*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 158,35*
€ 194,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 170,37*
€ 207,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,47*
€ 231,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,45*
€ 208,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,35*
€ 188,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rutec Licht
79467
€ 120,73*
Ähnlich
Rutec Licht
79477
€ 178,00*
Ähnlich
Rutec Licht
79475
€ 179,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.