Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED ESSENCE Strip 500, 18W 930/24V 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED ESSENCE Strip 500, 18W 930/24V 5M
LED ESSENCE Strip 500, 18W 930/24V 5M
LED ESSENCE Strip 500, 18W 930/24V 5M
Artikel-Nr.:
     911-RARSTA3525
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RARSTA3525
EAN/GTIN:
     4003556010291
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED ESSENCE Strip 500, 18W 930/24V 5M

  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • EPREL Nr.: 692000
  • Artikelnummer: RARSTA3525
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Hersteller-Bestellzeichen: LED STRIP 500 E 930/24V 5M
  • IP-Schutzart: IP00
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Flexibles lineares LED-Modul mit 400lm/m, mit klebender Rückseite zur Montage, zum Betrieb elektronisches Vorschaltgerät erforderlich, Länge anpassbar
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Strip
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 0,8∕ 0,14 cm
  • Dimmbar: nein
  • Lampenleistung je Meter: 3,6
  • Größe: kürzbar alle-L: 10 cm
  • Systemleistung: 25,2W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 80
  • Lichtstrom je Meter: 454 Lumen
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 24,61*
€ 24,61*
10
€ 5,95*
ab € 23,66*
€ 28,83*
1
€ 4,98*
ab € 22,33*
€ 30,49*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 22,34*
€ 30,50*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 23,48*
€ 31,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.