Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenmetalldampflampe, Quarzbrenner HRI-T 2000W, E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenmetalldampflampe, Quarzbrenner HRI-T 2000W, E40
Halogenmetalldampflampe, Quarzbrenner HRI-T 2000W, E40
Artikel-Nr.:
     911-RA32416652
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA32416652
EAN/GTIN:
     4008597166525
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40

Halogenmetalldampflampe, Quarzbrenner HRI-T 2000W, E40

  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 7250 K
  • Lichtstrom: 180000 lm
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Lichtausbeute: 85,31 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Leistungsaufnahme: 2000 W
  • Lampentyp: Halogenmetalldampflampe
  • Hersteller-Bestellzeichen: HRI-T 2000W/D/I/400/E40 02
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 83 Ra
  • Energieverbrauch: 2332 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 10,6∕ 43 cm
  • Betriebsspannung: 400 V
  • Artikelnummer: RA32416652
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 9000 Std.
  • Nennstrom: 103 mA
  • Produktart: Halogenmetalldampflampe HRI-T
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 192,66*
€ 192,66*
4
€ 5,95*
ab € 168,81*
€ 200,02*
25 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 171,06*
€ 203,69*
1
Frei Haus
ab € 173,49*
€ 207,48*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 175,05*
€ 207,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,80*
€ 247,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,16*
€ 246,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,54*
€ 233,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,13*
€ 227,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4008321527011
ab € 187,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.