Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POWERSTAR HQI®-T 1000…2000 W 2000 W/D/I


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     C4000-4008321527011
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4008321527011
EAN/GTIN:
     4008321527011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampen für geschlossene Leuchten. Produkteigenschaften: POWERSTAR® Quarztechnologie. Lichtfarben: Neutralweiß (N), Tageslicht (D). Produktvorteile: Hohe Effizienz. Schraubsockel E40 für einfache Lampenhandhabung. Dank UV-Filter deutliches Unterschreiten der max. zulässigen UV-Grenzwerte nach IEC 61167. Anwendungsgebiete: Hallen für Industrie und Gewerbe. Sport- und Mehrzweckhallen. Industrieanlagen. Flughäfen. Werft- und Hafenanlagen. Rangierbahnhöfe, Containerumschlagsanlagen. Nur für den Betrieb in geschlossenen Leuchten zugelassen. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
230 V
Lichtstrom:
180000 lm
Sockel:
E40
UV-Schutz:
true
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
7450 K
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Durchmesser:
106.00 mm
Gesamtlänge:
430.00 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
false
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
true
Geschlossene Leuchte erforderlich:
true
Solariumlampe:
false
Lichtfarbe:
874
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2332.00 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, halogenmetalldampflampe osram hqi, entladungslampe e40, entladungslampe e40 osram, Hochdruck Entladungslampe, Metalldampflampe, Quarz, Quarztechnologie, Powerstar
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,76*
€ 269,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,72*
€ 249,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,42*
€ 223,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.