Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 2000W 7250K E40 Röhre einseitig gesockelt p30 180000lm HRI-T2000W/D/I/400/E40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D079B22
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     32416652
EAN/GTIN:
     4008597166525
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe 2000W 7250K E40 Röhre einseitig gesockelt p30 180000lm HRI-T2000W/D/I/400/E40
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Durchmesser:
106 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Farbe:
farblos
Farbtemperatur:
7250 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
430 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
2332 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
2000 W W
Lampenlichtausbeute:
88 lm/W Im/W
Lampenspannung:
400 - 400 V V
Lichtfarbe:
972
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
180000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
E40
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, halogenmetalldampflampe e40 2000w, entladungslampe e40, entladungslampe e40 2000w, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 192,66*
€ 192,66*
Lager 262
4
€ 5,95*
ab € 167,84*
€ 201,32*
26 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 170,98*
€ 205,15*
1
Frei Haus
ab € 174,04*
€ 209,45*
1
€ 8,50*
ab € 174,24*
€ 209,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 201,32*
€ 239,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,18*
€ 228,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,60*
€ 220,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,84*
€ 199,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 805,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4008321527011
ab € 187,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.