Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, schwenkbar, 230V, je 6W 4000K 680lm 100°, Weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, schwenkbar, 230V, je 6W 4000K 680lm 100°, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, schwenkbar, 230V, je 6W 4000K 680lm 100°, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, schwenkbar, 230V, je 6W 4000K 680lm 100°, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, schwenkbar, 230V, je 6W 4000K 680lm 100°, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, schwenkbar, 230V, je 6W 4000K 680lm 100°, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, schwenkbar, 230V, je 6W 4000K 680lm 100°, Weiß matt
10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, schwenkbar, 230V, je 6W 4000K 680lm 100°, Weiß matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-99922
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-99922
EAN/GTIN:
     4000870999226
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

10er-Set Outdoor LED Einbauspot CALLA IP65, schwenkbar, 230V, je 6W 4000K 680lm 100°, Weiß matt

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Artikelnummer: PAUL-99922
  • Schutzklasse: 2
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Produktart: Außeneinbauleuchte
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 530 lm
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 999.22
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,558 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbe: weiß matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 0,5 cm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Größe: T: 3 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,18*
€ 113,49*
Frei Haus
ab € 90,35*
€ 113,81*
€ 8,50*
ab € 114,03*
€ 114,03*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 95,46*
€ 120,30*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 140,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,74*
€ 141,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.