Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X236972 Herst.-Nr.: 99922 EAN/GTIN: 4000870999226 |
| |
|
| | |
| Features: 10er-Set Schwenkbar Geringe Einbautiefe
Weitere Informationen: | | Leistung: | 60 W | Farbe: | weiß | Durchmesser: | 90 mm | Einbautiefe: | 45 mm | Raum: | Badezimmer | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 530 lm | Außen-Ø: | 90 mm | Einbau-Ø: | 68 mm | Anzahl Leuchtmittel: | 10 | Set: | 10er Set | Herstellerfarbe: | Weiß (matt) | Lampen-Besonderheiten: | Geringe Einbautiefe + Schwenkbar | Lichtstrom Gesamt: | 530 lm | Produkt-Art: | LED-Bad-Einbauleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Leisten, deckeneinbauleuchte led ip65, einbauleuchte led ip65, einbauleuchte led, Paulmann, led einbaustrahler, led spots, einbaustrahler led |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 90,18* | € 113,49* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,35* | € 113,81* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 114,03* | € 114,03* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 95,46* | € 120,30* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 109,94* | € 140,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|