Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann LED-Bad-Einbauleuchte 10er Set 60 W Weiß (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2635810-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99922
EAN/GTIN:
     4000870999226
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Paulmann LED-Bad-Einbauleuchte 10er Set 60 W Weiß (matt)

HomeSpa LED Einbauleuchte Calla Basisset schwenkbar IP65 rund 90mm 30° 10x6W 10x530lm 230V 4000K Weiß matt

10er-Set
Schwenkbar
Geringe Einbautiefe

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 10 · Außen-Durchmesser: 90 mm · Einbau-Durchmesser: 68 mm · Einbautiefe: 45 mm · Herstellerfarbe: Weiß (matt) · Lampen-Besonderheiten: Geringe Einbautiefe,Schwenkbar · Leistung: 60 W · Leuchtmittel enthalten: Ja · Lichtstrom Gesamt: 530 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 530 lm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Raum (Lampen): Badezimmer · Sets (LOV - nur für Titel): 10er Set · Stil (Lampen): Modern/Design

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Abmessungen:
(Ø) 90 mm
Herstellerfarbe:
Weiß (matt)
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
10 x 530 lm
Leistung (Leuchmittel):
60 W
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
10
Farbe:
weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Geringe Einbautiefe | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Raum (Lampen):
Badezimmer
Sets (LOV - nur für Titel):
10er Set
Stil (Lampen):
Modern/Design
Einbautiefe:
45 mm
Außen-Durchmesser:
90 mm
Lichtstrom Gesamt:
530 lm
Einbau-Durchmesser:
68 mm
Leistung:
60 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
530 lm
Produkt-Art:
LED-Bad-Einbauleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 90,18*
€ 113,49*
Frei Haus
ab € 90,35*
€ 113,81*
€ 8,50*
ab € 114,03*
€ 114,03*
€ 8,50*
ab € 95,46*
€ 120,30*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 109,94*
€ 140,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,03*
€ 166,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,14*
€ 164,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,47*
€ 154,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,38*
€ 146,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,74*
€ 146,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,94*
€ 130,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.