Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas
URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas
URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas
URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas
URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas
URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas
URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas
URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas
URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas
URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-95352
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95352
EAN/GTIN:
     4000870953525
Suchbegriffe:
Dekoglas
Lampenschirm
Leuchtenschirm
Stoffschirm

URail Pendelleuchten-Schirm DRIO 2Easy, Ø 15.2cm / H 28cm, max. 50W, Rauchglas

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Glas
  • Farbe: rauchfarben
  • Gewicht: 1,521 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Paulmann
  • Größe: Ø∕ H: 15,2∕ 28 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 953.52
  • Produktart: Leuchtenschirm
  • Artikelnummer: PAUL-95352
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 49,99*
€ 49,99*
€ 5,95*
ab € 38,97*
€ 52,59*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,29*
€ 53,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,87*
€ 53,89*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 41,84*
€ 56,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.