Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 150cm, 13.5W, Trafo 36VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 150cm, 13.5W, Trafo 36VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 150cm, 13.5W, Trafo 36VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 150cm, 13.5W, Trafo 36VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 150cm, 13.5W, Trafo 36VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 150cm, 13.5W, Trafo 36VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 150cm, 13.5W, Trafo 36VA
LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 150cm, 13.5W, Trafo 36VA
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-78883
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78883
EAN/GTIN:
     4000870788837
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip Basis-Set MaxLED 500 ZIGBEE RGBW PROTECT COVER, IP44, 24V, Silber, verlängerbar, dimmbar, 150cm, 13.5W, Trafo 36VA

  • Farbtemperatur: RGB + 3000 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit Fernbedienung, ZigBee
  • Verwendbar mit folgenden Dimmern:
    Paulmann SmartHome Zigbee Gent PAUL-500.67
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Lichtbandsystem
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: direkt
  • Lichtfarbe: RGB + warmweiß (RGBWW)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 13,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 383 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: silber
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 150∕ 1,25∕ 0,3 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Artikelnummer: PAUL-78883
  • Zubehör: Fernbedienung excl
  • Größe: max. betreibbare Länge-L: 300 cm
  • Zubehör: ZigBee Gateway excl
  • Größe: min. Biegeradius-Ø: 6 cm
  • Zubehör: Treiber incl
  • Zubehör: ZigBee Empfangsmodul incl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 73,70*
€ 73,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,93*
€ 74,93*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 62,20*
€ 79,28*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,22*
€ 93,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,98*
€ 85,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.