Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip SIMPLED COB 3m, 11W, 3000K, 1500lm, weiß, warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip SIMPLED COB 3m, 11W, 3000K, 1500lm, weiß, warmweiß
LED Strip SIMPLED COB 3m, 11W, 3000K, 1500lm, weiß, warmweiß
LED Strip SIMPLED COB 3m, 11W, 3000K, 1500lm, weiß, warmweiß
LED Strip SIMPLED COB 3m, 11W, 3000K, 1500lm, weiß, warmweiß
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-78862
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78862
EAN/GTIN:
     4000870788622
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip SIMPLED COB 3m, 11W, 3000K, 1500lm, weiß, warmweiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Hersteller-Bestellzeichen: 788.62
  • Marke: Paulmann
  • Trafoleistung: 12VA
  • Artikelnummer: PAUL-78862
  • Größe: L∕ B∕ H: 300∕ 0,8∕ 0,16 cm
  • Betriebsspannung: 230/12 V
  • Ausstrahlungswinkel: 180 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,123 kg
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Strip
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Zubehör: Steckertrafo incl
  • Trafo Scheinleistung: 36VA
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,81*
€ 29,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,24*
€ 32,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,03*
€ 34,59*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,03*
€ 36,03*
€ 5,95*
ab € 27,46*
€ 37,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.