Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip MaxLED 500, unbeschichtet, 6W 2700K 550lm/m, dimmbar, 10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip MaxLED 500, unbeschichtet, 6W 2700K 550lm/m, dimmbar, 10m
LED Strip MaxLED 500, unbeschichtet, 6W 2700K 550lm/m, dimmbar, 10m
LED Strip MaxLED 500, unbeschichtet, 6W 2700K 550lm/m, dimmbar, 10m
LED Strip MaxLED 500, unbeschichtet, 6W 2700K 550lm/m, dimmbar, 10m
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70829
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70829
EAN/GTIN:
     4000870708293
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip MaxLED 500, unbeschichtet, 6W 2700K 550lm/m, dimmbar, 10m

  • Farbtemperatur: 2.700 K
  • Artikelnummer: PAUL-70829
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 53,5 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 708.29
  • Gewicht: 0,729 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H∕ T: 1000∕ 0,3∕ 1,25 cm
  • Betriebsspannung: 230/24 V~
  • Marke: Paulmann
  • Farbe: silber
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Stecker
  • Eurostecker
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,74*
€ 109,06*
Frei Haus
ab € 89,56*
€ 109,42*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 89,99*
€ 110,51*
€ 8,50*
ab € 112,59*
€ 112,59*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 94,80*
€ 115,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,62*
€ 135,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,80*
€ 112,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.