Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip MaxLED 500, unbeschichtet, 16W 2700K 550lm/m, dimmbar, 250cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Strip MaxLED 500, unbeschichtet, 16W 2700K 550lm/m, dimmbar, 250cm
LED Strip MaxLED 500, unbeschichtet, 16W 2700K 550lm/m, dimmbar, 250cm
LED Strip MaxLED 500, unbeschichtet, 16W 2700K 550lm/m, dimmbar, 250cm
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70827
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70827
EAN/GTIN:
     4000870708279
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip MaxLED 500, unbeschichtet, 16W 2700K 550lm/m, dimmbar, 250cm

  • Farbtemperatur: 2.700 K
  • Artikelnummer: PAUL-70827
  • Material: Kunststoff
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 708.27
  • Gewicht: 0,107 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H∕ T: 250∕ 0,3∕ 1,25 cm
  • Betriebsspannung: 24 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Marke: Paulmann
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbe: silber
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 3
  • Steckertyp: Stecker
Weitere Suchbegriffe: paulmann led streifen, led-streifen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,65*
€ 30,65*
€ 4,00*
ab € 23,92*
€ 33,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,00*
€ 33,16*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,44*
€ 33,77*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,71*
€ 35,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.