Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte VANILA, E14, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte VANILA, E14, IP20, weiß
Tischleuchte VANILA, E14, IP20, weiß
Tischleuchte VANILA, E14, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-72695001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-72695001
EAN/GTIN:
     5701581271579
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte VANILA, E14, IP20, weiß

  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,875 kg
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Drehbereich: 350 °
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Schirm-Ø∕ L: 14,5∕ 23 cm
  • Marke: Design for the People
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Artikelnummer: NORD-72695001
  • Farbe: weiß
  • Material: Metall
  • Schutzklasse: 2
  • Schalter ist auf der Leuchte.
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Schwenkbereich: 90 °
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: 1x E14, max. 40W
  • Größe: H: 44 cm
  • Kabel ist nicht austauschbar!
  • Material: Textil
  • Größe: Fuß-L: 18 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 43,73*
€ 43,73*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 35,18*
€ 47,92*
1
€ 4,00*
ab € 37,03*
€ 51,66*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 48,52*
€ 64,18*
2
€ 5,95*
ab € 56,68*
€ 72,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.