Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch 40W HV Vanila E14 ws 230V m.Schalt 72695001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux Vanila Tischleuchte E14 40 W Weiß
Nordlux Vanila Tischleuchte E14 40 W Weiß
Nordlux Vanila Tischleuchte E14 40 W Weiß
Artikel-Nr.:
     262-B849H61
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     72695001
EAN/GTIN:
     5701581271579
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Schreibtisch 40W HV Vanila E14 ws 230V m.Schalt 72695001
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
0 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Breite:
185 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Fassung:
E14
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
40 - 40 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
440 mm
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
380 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzleuchte ip20, arbeitsplatzlampe, schreibtischlampe e14, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 43,73*
€ 43,73*
1
€ 8,50*
ab € 35,27*
€ 47,77*
1
€ 4,00*
ab € 37,05*
€ 51,32*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 39,12*
€ 52,11*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 57,15*
€ 73,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,62*
€ 75,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 146,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.