Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Vanila 72695001 Tischlampe E14 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S630562
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     72695001
EAN/GTIN:
     5701581271579
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Klassische, zeitlose und moderne Tischleuchte. Vanila passt mit ihrer schlichten und eleganten Formgebung in die zeitgemäße moderne und stringente Inneneinrichtung. Sie ist eine Leuchte, die über keine überflüssigen Details verfügt, weshalb sie sich besonders für das Arbeits-, Wohn- und Schlafzimmer eignet. Vanila hat einen Kippschalter am Lampenschirm. Der Schirm und das Gestänge sind verstellbar.
Features:
Zeitgemäßer und einfacher Stil
Geeignet für Büro, Wohnzimmer und Schlafzimmer
Lieferumfang:
Office Tischlampe Vanila + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
440 mm
Sockel:
E14
Schutzart:
IP20
Gewicht:
875 g
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Zuleitungslänge:
200 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Tischlampe
Schutzklasse:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 43,73*
€ 43,73*
1
€ 8,50*
ab € 35,27*
€ 47,67*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 36,99*
€ 51,17*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 38,89*
€ 51,96*
2
€ 5,95*
ab € 56,99*
€ 73,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,21*
€ 50,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.