Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schwarz
Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schwarz
Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schwarz
Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-NORD-48555003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-48555003
EAN/GTIN:
     5701581458185
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte ELLEN, IP20, E14, Textilkabel mit Schalter, Schwarz

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Design: Nordlux
  • Umgebungstemperatur: max. 35 °C
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Material: Metall
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: p45
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Marke: Nordlux
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 20∕ 41,5 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 1,12 kg
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Artikelnummer: NORD-48555003
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Schlichte skandinavische Optik im Pilz-Look, angelehnt an den Art Deco Stil.
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 20∕ 10 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Zubehör: Fassung incl
  • Der große kuppelförmige Leuchtenschirm steht in einem schönen Kontrast zum leichten Gestell. Gleichzeitig sorgt er für visuelles Volumen und ein breites Lichtfeld.
  • Zubehör: Schalter incl
  • Material: Textil
  • Größe: Leuchtenfuß-Ø: 15 cm
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • Größe: Rohr-Ø: 1,15 cm
  • Mit Schnurschalter am stoffummantelten Kabel.
  • Anschlussart: Euro-Stecker
  • Farbcode: RAL 9005
  • Passende Stehleuchte und Pendelleuchten in 2 Größen erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,56*
€ 29,56*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,88*
€ 33,74*
€ 4,00*
ab € 25,08*
€ 36,55*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,51*
€ 38,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538058
ab € 2,01*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538064
ab € 4,47*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.