Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Ellen 48555003 Tischlampe E14 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S630902
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     48555003
EAN/GTIN:
     5701581458185
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Bei der zeitlosen Ellen-Serie kommt die Essenz des skandinavischen Designs zum Ausdruck. Das schlichte und runde Design zeigt sich bei dieser Serie auf besonders schöne Art und Weise, wobei die Formgebung der Leuchte für eine abgerundete Optik sorgt. Der große kuppelförmige Lampenschirm steht in einem schönen Kontrast zum leichten Gestell und sorgt zugleich für visuelles Volumen und ein breites Lichtfeld. Hierdurch wird eine behagliche Beleuchtung geschaffen.
Features:
Zeitgemäßer und einfacher Stil
Schaffung eines weichen Downlights
Lieferumfang:
Office Tischlampe Ellen + Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Länge:
200 mm
Breite:
200 mm
Sockel:
E14
Schutzart:
IP20
Gewicht:
1100 g
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer + Schlafzimmer + Küche
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Metall + PVC
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
1
Zuleitungslänge:
150 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Tischlampe
Schutzklasse:
II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,56*
€ 29,56*
€ 8,50*
ab € 23,76*
€ 33,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,18*
€ 36,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538058
ab € 2,02*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
538064
ab € 4,47*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49057
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.