Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLULAXA LED-SMD-Lampe, G47, RGB, E14, EEK: F, 5,5 W, 470 lm, 2700 K


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BLULAXA
BLULAXA
Artikel-Nr.:
     1039U-9859538064
Hersteller:
     HWH Elektronische Bauteile
Herst.-Nr.:
     538064
EAN/GTIN:
     4260293205896
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
BLULAXA LED-SMD-Lampe, G47, RGB, E14, EEK: F, 5,5 W, 470 lm, 2700 K

Die LED Lampe erstrahlt in warmweißem Licht, welches über die mitgelieferte Fernbedienung nicht nur gedimmt werden kann, sondern auch einen Farbwechsel ermöglicht. Das farbige Licht verteilt sich, dank opaler Abdeckung, gleichmäßig und sorgt für eine homogene Ausleuchtung. Die Fernbedienung ist mit allen RGB-Leuchtmitteln kompatibel. Features: Farbwechsel über die Fernbedienung Hohe Schaltfestigkeit Sofort voller Lichtstrom Hoher Abstrahlwinkel für die Beleuchtung großer Flächen Opale Abdeckung für eine homogene Ausleuchtung Geringe Wärmebildung Technische Daten: Energieeffizienzklasse: F EEK-Spektrum: A – G Gewichteter Energieverbrauch: 6 kWh/1000 h Bauform: G47 Schutzart: IP20 Leistung: 5,5 W Entspricht Glühlampe: 40 W Betriebsspannung: 220…230 V~ Verschiebungsfaktor: > 0,5 Lichtstrom: 470 lm Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer: > 96 % Lichtfarbe: warmweiß + RGB Farbtemperatur: 2700 K Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 Ra Abstrahlwinkel: 200° Temperaturbereich: -20...+40 °C Mittlere Lebensdauer: 25000 Stunden Schaltzyklen: > 50000 Sockel: E14 Dimmbar: ja Gesamtmaße (ØxH): 47x92 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 5,50*
€ 5,50*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,47*
€ 6,80*
Lager 1039
9
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,80*
€ 21,43*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,76*
€ 23,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,86*
€ 22,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 17,37*
€ 20,67
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 14,80*
€ 17,61
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 14,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.