Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smart LED Strip, 10m, IP65, Multi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smart LED Strip, 10m, IP65, Multi
Smart LED Strip, 10m, IP65, Multi
Smart LED Strip, 10m, IP65, Multi
Smart LED Strip, 10m, IP65, Multi
Smart LED Strip, 10m, IP65, Multi
Smart LED Strip, 10m, IP65, Multi
Smart LED Strip, 10m, IP65, Multi
Smart LED Strip, 10m, IP65, Multi
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2210449901
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2210449901
EAN/GTIN:
     5708839012830
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Smart LED Strip, 10m, IP65, Multi

  • Marke: Nordlux
  • Dimmbarkeit: Bluetooth App, Smart App, Bluetooth Mesh
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP65
  • Produktart: LED Strip
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Klasse 3 (12V)
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Artikelnummer: NORD-2210449901
  • Größe: L∕ H: 1000∕ 0,3 cm
  • Dimmbar: nein
  • Parallelschaltung möglich
  • Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden!
  • Treiberverbrauch: 60W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 79,70*
€ 79,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 64,81*
€ 83,88*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,73*
€ 94,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.