Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip, 5m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip, 5m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
LED Strip, 5m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
LED Strip, 5m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
LED Strip, 5m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
LED Strip, 5m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
LED Strip, 5m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß
Artikel-Nr.:
     911-NORD-2210369901
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2210369901
EAN/GTIN:
     5708839012786
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip, 5m, IP44, 3-6000K, IP44, weiß

  • Marke: Nordlux
  • Artikelnummer: NORD-2210369901
  • Länge des Anschlußkabels: 120 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP44
  • Material: Kupfer
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Strip
  • Schutzklasse: 3
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Klasse 3 (12V)
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 500∕ 0,15 cm
  • Dimmbar: nein
  • Parallelschaltung nicht möglich
  • Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden!
  • Treiberverbrauch: 24W
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 35,92*
€ 35,92*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 28,49*
€ 40,16*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,52*
€ 42,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,49*
€ 33,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
NORD-2210379901
€ 62,24*
Ähnlich
Nordlux
NORD-2210359901
€ 26,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.