Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB LED Modul für N 5800, 7W, 4000K, 38°, rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB LED Modul für N 5800, 7W, 4000K, 38°, rund
COB LED Modul für N 5800, 7W, 4000K, 38°, rund
COB LED Modul für N 5800, 7W, 4000K, 38°, rund
Artikel-Nr.:
     911-NO-8058001138
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8058001138
EAN/GTIN:
     4044538049892
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe

COB LED Modul für N 5800, 7W, 4000K, 38°, rund

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieverbrauch: 7 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 998742
  • Artikelnummer: NO-8058001138
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • COB LED
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Aluminium/Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Marke: nobilé
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Lichtstrom: 700 lm
  • Leistungsaufnahme: 7 W
  • Gewicht: 0,07 kg
  • Lampentyp: LED
  • Farbwiedergabeindex: 94 Ra
  • Farbe: chrom matt
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 4,7 cm
  • Konstantstrom: 200 mA
  • Betriebsspannung: 35 V
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Dimmung: Phasenabschnittsdimmer
  • Anzahl der LEDs: 1
  • Messpunkt tc max.: 60°C
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Anschlussart Primärseite: AMP-Stecksystem 2-polig
  • Leitungslänge primär: 15cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,58*
€ 46,58*
€ 5,95*
ab € 37,63*
€ 50,23*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,96*
€ 50,67*
€ 5,46*
ab € 39,04*
€ 51,68*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,93*
€ 51,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
8058001238
ab € 37,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.