Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COB LED-Modul neutralweiß 8058001138


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-66960231
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     8058001138
EAN/GTIN:
     4044538049892
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe

COB LED-Modul neutralweiß 8058001138

Ideal zur Umrüstung der Leuchte N 5800 auf die energiesparende und langlebige LED Technik. Echtglasreflektor Steckklemmen und Durchgangsverdrahtung (L, N, PE) Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken. Betriebsgerät inklusive: dimmbar über Phasenabschnitt Material: Aluminium/Glas Abmessungen (ØxH): 50x47 mm
Abmessungen LED Betriebsgerät (ØxH): 57x19 mm Anschlussleitung: 15 cm mit AMP-Stecksystem 2-polig Farbwiedergabeindex Ra: 90 Farbabstand (MacAdam): 3 SDCM Lebensdauer: 50.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
E
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Lampenleistung:
7 W
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Spannungsart:
AC
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
200 mA
Betriebsspannung:
220 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,58*
€ 46,58*
€ 5,95*
ab € 37,82*
€ 50,15*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,08*
€ 50,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,05*
€ 51,48*
€ 8,50*
ab € 38,85*
€ 51,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
8058001238
ab € 36,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.