Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 7W 1LED 35V 4000K 700lm 38° DC LEDmodul COBLEDMODULFÜRN5800


Menge:  Stück  
Produktinformationen
COB LED-Modul neutralweiß 8058001138
COB LED-Modul neutralweiß 8058001138
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-E745H29
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     8058001138
EAN/GTIN:
     4044538049892
Suchbegriffe:
Verkehrssignallampe
LED-Modul 7W 1LED 35V 4000K 700lm 38° DC LEDmodul COBLEDMODULFÜRN5800
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
38 - 38 ° °
Betriebsspannung:
220 - 220 V
Betriebsstrom:
200 - 200 mA
Durchmesser:
57 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Höhe:
19 mm
Lampenleistung:
7 - 7 W W
Lampenspannung:
35 - 35 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
700 - 700 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
123 - 123 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,58*
€ 46,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,85*
€ 50,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,10*
€ 51,30*
€ 5,46*
ab € 39,05*
€ 52,34*
€ 8,50*
ab € 39,12*
€ 52,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
8058001238
ab € 36,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.