Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 4 TP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu U-Profil 4 TP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm
Alu U-Profil 4 TP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm
Alu U-Profil 4 TP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm
Artikel-Nr.:
     911-NO-5011148802
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011148802
EAN/GTIN:
     4044538063928
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Alu U-Profil 4 TP, 200cm, für LED-Strips bis 13 mm

  • Artikelnummer: NO-5011148802
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Lichtverteilung homogen
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium/PMMA transparent
  • Marke: nobilé
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Farbe: alu
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,9∕ 2 cm
  • Für Bänder bis zu einer Breite von 13mm
  • Zubehör: Endkappen incl
  • RoHS
  • Zubehör: Befestigungsclips incl
  • Kühlleistung: 32 W/m
  • Lichtaustritt direkt
  • Befestigung der Abdeckung: Klickmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,30*
€ 24,30*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,32*
€ 28,94*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 20,32*
€ 28,97*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011148807
ab € 5,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.