Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Eck-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm
Alu Eck-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm
Alu Eck-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm
Artikel-Nr.:
     911-NO-5011146806
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011146806
EAN/GTIN:
     4044538061689
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Alu Eck-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm

  • Artikelnummer: NO-5011146806
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Lichtverteilung homogen
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,85∕ 1,85 cm
  • Farbe: alu
  • Gewicht: 0,52 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: nobilé
  • Material: Aluminium/PMMA transparent
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Für Bänder bis zu einer Breite von 12mm
  • Zubehör: Endkappe incl
  • Zubehör: Einspeisungskappe incl
  • RoHS
  • Zubehör: Befestigungsclips incl
  • Kühlleistung: 16 W/m
  • Lichtaustritt direkt
  • Befestigung der Abdeckung: Klickmontage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,95*
€ 22,95*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,21*
€ 27,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,07*
€ 28,65*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,19*
€ 32,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
NO-5011146809
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.